※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46151229
品番
GA5555
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
24.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.11MB)