※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46151378
品番
GA36203
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
光が揺らめく水面のイメージを、繊細な色の濃淡と豊かな質感で表現しました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
全厚(mm)
7.3 (H5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.73MB)