※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100W サンドU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46151737
品番
GA1851W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
25.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5 (H4.5〜L3 マルチレベルループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.21MB)