※サンプル画像

タイルカーペット GA-100W シルキーラインU

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46151877 品番GA1760W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量30種類から選べます 他の種類を見る

シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。

寸法(mm)500×500 質量(kg)26.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、10.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
関連資料:※カタログ(0.87MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46151789
2026-01-24
用途:
建設業・工事業

綺麗に仕上がりました。価格高騰で高かったのですが満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする