※サンプル画像

タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46152087 品番GA10717T
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。

寸法(mm)500×500 質量(kg)25.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、12.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7.5 (H6.5〜L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(0.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする