※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
寸法(mm)
500×500
注文コード
46152245
品番
FBT424
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.5/ケース
品種
ファブテック
材質(表面)
塩ビ樹脂+ポリエステル繊維
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト
全厚(mm)
4.5
関連資料:
※カタログ(0.79MB)
注意
※市松貼りを標準とします。