※サンプル画像

ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 寸法(mm)500×500 注文コード46152306 品番FBT413
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法13種類から選べます 他の種類を見る

クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。

寸法(mm)500×500 質量(kg)22.5/ケース 品種ファブテック 材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト 全厚(mm)4.5
関連資料:※カタログ(0.79MB)
注意
※市松貼りを標準とします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする