CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46152410 品番CP750PFCLCD JP
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。
本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。
ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体

仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応 セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド 質量(kg)6.9 出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361 入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 〜 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5 機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨) バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1 動作環境動作温度(℃):0 〜 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 〜 95、動作高度 ( メートル ) :0〜3000 保存環境保存温度(℃):-15 〜 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 〜 95、保存高度 ( メートル ) :0〜15000 環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5 各種認証VCCI 材質(キャビネット)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする