曜日別特売
DA-551-2 ペリスコミラー 大東プレス工業 46152884

DA-551-2 ペリスコミラー 大東プレス工業 46152884
DA-551-2 ペリスコミラー 大東プレス工業 46152884
DA-551-2 ペリスコミラー 大東プレス工業 46152884

ペリスコミラー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード46152884品番DA-551-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
曲率半径R300材質SPCC枠番V-025取付ステー付シャフト径(Φmm)16レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32744451
2024-06-09
用途: バスの左斜め後方の安全確認
その他業種

道路の合流地点で左斜め後方のバックミラーでは見えない範囲の安全確認や交差点での歩行者確認のため重宝しています。取付も既存のステーに取付し易く満足しています。

対象商品 : 32744451
2024-03-18
用途: 高速ミラー交換
有限会社酒田スワンタクシー

バスステーは溶接処理されているため、既存のステーを残し取り付けました。
注文する場合はミラー取り付け部のステー玉部の直径も図ることをお勧めします。

2024-03-22
用途: 小型観光バス
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の左斜後方補助ミラーとして装着しました。
死角の多い車両ですので、左折時・合流車線の左斜後方の安全確認ができるので最適な商品です。
欲を言えば、もう少しアーム部分が頑丈ならばとも思います。

対象商品 : 32744451
2024-04-07
用途: バスミラー修理
サービス業

ホームセンター等には取り扱いがなくコスパもいいし
何より早く届くので大変助かりました!

対象商品 : 32744451
2022-11-06
用途: 農機具用に
農・林・水産業

コンバインの後方確認用に購入しました。もう少しアームが長い方が良かったです。

対象商品 : 32744451
2021-05-25
用途: トラクターの屋根に取り付け
Soo音協

広角で視野が広いので良い感じに取り付けできました。

1が参考にしています
2017-06-22
用途: 左後方確認の為
運輸・通信業

後方確認の視認性は完璧。部品屋に在庫がなく中々てに入らないので予備で購入です。

対象商品 : 32744451
2017-09-19
用途: 交換用

純正で着いていた物との交換で使用したが問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする