KTC
KTCの 物品棚/収納用品
KTCの ツールボックス/ツールバッグ
KTCの ツールボックス/ツールバッグスチール製
スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46153015
品番
SK120-M
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×200×170
色
赤
用途
収納具
付属品
キャリングトレー
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ4mm)
トラスコ品番
383-8323
材質
スチール
タイプ
中皿あり
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
405
有効内寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
160