KTC
KTCの 工具セット
KTCの KTC 2026 SK SALE
【2026 SK SALE】両開きプラハードケース(すじ金いり君)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46153024
品番
SK330P-M
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。
グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
用途
収納具
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
373-7969
材質
本体:樹脂
色
レッド
外寸法・高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
280
外寸法・間口(mm)
445