トラスコ品番439-0580セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチール色レッド高さ(mm)975奥行(mm)460間口(mm)680段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210