KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの T型ハンドル
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46153119
品番
TH20
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途
汎用工具
トラスコ品番
373-8728
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
255
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応