トラスコ品番144-5208
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色シルバー
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210