※LP型

LP-1-B1300F LP型・QP型・RP型(ネジ止め式) 光宝興産 46153186 LP-1-B1300F LP型・QP型・RP型(ネジ止め式) 光宝興産 46153186

LP型・QP型・RP型(ネジ止め式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153186 品番LP-1-B1300F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は143種類から選べます 他の種類を見る
横幅C(mm)26 寸法H(mm)10 耐熱温度(℃)100 形状長形 仕様LP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする