折り畳みコンテナ 20L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46153189 品番 YG-195BK
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。

容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×264×283 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×231 ブラック フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)81 用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。 トラスコ品番420-5624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
部品の保管
製造業

小ぶりなサイズでちょうどいいですね。
蓋がロックできるので車に積む時も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする