樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153198 品番EKP-2
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。

用途各種工具の収納に。 付属品中皿 仕様南京錠(別売):取付可 トラスコ品番251-4611 材質本体・中皿:コポリマー(PP) レッド 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)253 収納可能質量(kg)最大:22 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)480 有効内寸法・奥行(mm)188 有効内寸法・高さ(mm)110
注意
※鍵は取付不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする