安全プロハークスU875 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46153259 品番APROHU875-BK-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

特殊配合のPVCを使用した耐油性の高いアッパーです。
汚れがつきにくいシンプルなデザインです。
保温性に優れたウレタンスポンジを使用しており、温かさを保ちます。
水切りが良く滑りにくい形状の耐油性アウトソールを採用しています。

用途土木・農林・食品関連。 トラスコ品番856-9134 ブラック サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 材質(先芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする