スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46153365 品番 PS-600-TO-6
参考基準価格(税別)¥42,020 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。

用途
火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。
自動車板金などでの車体保護シートとして。
トラスコ品番774-8591 種別6号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)2920 幅(mm)1880 厚さ(mm)約0.73 ハトメ数20 ハトメピッチ(mm)短辺:420、長辺:480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする