遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ単体 形状足:固定式 材質アルミニウム 注文コード46153408 品番YS-12SF
参考基準価格(税別)¥30,260 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプ・形状・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。
組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。
組立/解体に必要な工具類も付属しています。
ローリンを取り付けることができます。

用途パーテイション用のフレームとして。 付属品ステンレス製Sカン 適合シート:YS-A-2、YS-BW-2、YS-SDG-2、YS-SG-2、YS-SY-2、ローリン1m幅 トラスコ品番793-3720 材質アルミニウム 形状足:固定式 タイプ単体 パイプ径(Φmm)28 枠内寸法(mm)横1000×高さ2000 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 外寸法・幅(mm)1070 外寸法・高さ(mm)2070 外寸法・奥行(mm)500
注意
※接続型1台では自立しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする