引き出しケース フェミーネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153505 品番110007023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

押入れ半間に2個並べて使える幅39cmです。
クローゼットにすっきり収まる奥行53cmです。
引出し底面が強化構造のため、収納時のたわみを軽減します。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3311 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前倒れ防止具:ポリカーボネート ホワイト 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)530 外寸法・間口(mm)390 有効内寸法・間口(mm)330 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)245
注意
※耐荷重全体:6.4kg、積み重ね段数2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする