曜日別特売
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575

110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575
110007999 チェストフィッツプラスホワイトメープル天板 TENMA(天馬) 46153575

チェストフィッツプラスホワイトメープル天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード46153575品番110007999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番835-9939材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板)ホワイト(本体)メープル(天板)高さ(mm)660奥行(mm)410容量(L)引出し:29間口(mm)650引出し数3天板耐荷重(kg)10色(天板)メープル引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×345×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする