曜日別特売
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618

 

110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618
110006514 チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト TENMA(天馬) 46153618

チェストフィッツプラスプレミアムセラミックホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード46153618品番110006514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

用途リビング用。トラスコ品番453-1566材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板)セラミックホワイト高さ(mm)660奥行(mm)410容量(L)引出し:35.5間口(mm)750引出し数3天板耐荷重(kg)10色(天板)ホワイト引出しの色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする