TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
チェストユニフィット 組立品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46153636
品番
110000249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅広いシーンで活躍する収納ケースです。
移動に便利なキャスター付です。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。
A4ファイルがぴったり収まります。
付属品
差込式キャスター
トラスコ品番
836-0028
材質
天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)、差込式キャスター:ナイロン
色
カプチーノ
高さ(mm)
960
奥行(mm)
410
間口(mm)
320
引出し耐荷重(kg)
1.8
引出し
5
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
250×350×150