TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の スタッキングボックス
収納ケースとっても便利箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46153645
品番
811000921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます。
持った時の安定感が良いアップロック式となります。
フタの底面の凹凸で安定感がアップします。
容量(L)
49
耐荷重(kg)
4
トラスコ品番
836-0016
材質
ポリプロピレン(PP)
色
カプチーノ
外寸法・高さ(mm)
165
収納の目安
Yシャツ16枚
外寸法・奥行(mm)
975
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
870
有効内寸法・高さ(mm)
150