プロマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46153724 品番 K-83PML-55-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。
ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。
本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。
特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。

トラスコ品番459-4464 材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂 テープ:両面ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 水平保持(m)2.4 爪部マグネット爪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする