※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46153810
品番
NO.001-2MM
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6635
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)
58
対辺(mm)
2
対辺寸法(mm)
2
首下長(mm)
12