AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1280
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
46153934
品番
1280-006-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射素材入りテープ付きです。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
836-3745
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
適応身長(cm)
182〜187
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46153934
1280-006-4L
38282167
1280
1280 ツナギ服
AUTO-BI(山田辰)
1着
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました