AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1280
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46153959
品番
1280-001-M
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射素材入りテープ付きです。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
836-3755
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
162〜167