つなぎ服 1280

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46153968 品番 1280-008-LL
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射素材入りテープ付きです。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番836-3736 材質ポリエステル65%、綿35% シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)122 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 適応身長(cm)172〜177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする