AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服スリードラゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46153977
品番
20000-001-3L
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-8908
材質
綿100%
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
101
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
適応身長(cm)
177〜182