AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服スリードラゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46153986
品番
20000-001-M
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-8932
材質
綿100%
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
162〜167