AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服 50000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154029
品番
50000-002-3L
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-8983
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
マリンブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
101
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
適応身長(cm)
177〜182