AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服 50000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154047
品番
50000-001-L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-9033
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
適応身長(cm)
167〜172