防炎つなぎ服 5101

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154074 品番 5101-001-L
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。

用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
トラスコ品番836-3763 材質綿55%、アクリル系45% ネイビーブルー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 適応身長(cm)167〜172
注意
※不燃ではありません。
※油脂系洗剤は一般にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。
※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする