AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎つなぎ服 5101
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154090
品番
5101-001-LL
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
トラスコ品番
836-3764
材質
綿55%、アクリル系45%
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
適応身長(cm)
172〜177
注意
※不燃ではありません。
※油脂系洗剤は一般にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。
※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。