AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46154117
品番
6800-002-LL
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
引き裂き・引っ張り強度に優れた三重環縫いで、破れにくいです。
ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-9165
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
マリンブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
着丈(cm)
50
総丈(cm)
159
適応身長(cm)
172〜177
適応胴囲(cm)
86〜102
裄丈(cm)
85
注意
※質量は「LL」の参考値です。