AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服(春、夏対応) 1180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154135
品番
1180-001-S
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
136-8701
材質
綿70%・ポリエステル30%
色
ネイビーブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
適応身長(cm)
157〜162