つなぎ服(春、夏対応) 1180

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154196 品番 1180-001-4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番137-0784 材質綿70%・ポリエステル30% ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 適応身長(cm)182〜187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする