つなぎ服1-3900

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46154266 品番3900-001-L
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番136-8068 材質綿100% ネイビーブルー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 適応身長(cm)167〜172
注意
※質量は「LL」の参考値です。
※多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする