つなぎ服1-3750

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154275 品番 3750-001-M
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般に。
トラスコ品番136-6356 材質ポリエステル65%、綿35% ネイビーブルー サイズM 胸囲(cm)114 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 適応身長(cm)162〜167
注意
※帯電防止織物は使用しておりますが、JIS規格適合ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする