AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154467
品番
6300-001-4L
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
トラスコ品番
136-9648
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
114
適応身長(cm)
182〜187
裄丈(cm)
92
注意
※質量は「LL」の参考値です。