ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154485 品番 8700-002-L
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番137-1392 材質綿65%、ポリエステル35% マリンブルー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 適応身長(cm)167〜172
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする