AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
KANSAIつなぎ服12-KM-107
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46154494
品番
107-006-3L
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。
携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
149-7007
材質
綿60%、ポリエステル39%、複合繊維(ポリエステル)1%
色
黒
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
注意
※質量は「LL」の参考値です。