AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
簡易保護服100-009ホワイト-5L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5着)
注文コード
46154510
品番
100-009-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
トラスコ品番
158-1433
材質
ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)
色
シロ
サイズ
5L
胸囲(cm)
450
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
120〜150
適応身長(cm)
187〜192
裄丈(cm)
111
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。