AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154519
品番
6950-001-S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
348-9527
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
適応身長(cm)
157〜162