AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154528
品番
6950-001-M
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
349-1050
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
162〜167