腰割れつなぎ服 6950

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154564 品番 6950-001-4L
参考基準価格(税別)¥18,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番348-9480 材質ポリエステル65%綿35% ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 適応身長(cm)182〜187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする