AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154580
品番
6950-001-5L
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
349-1114
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
187〜192