腰割れつなぎ服 6950

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154650 品番 6950-015-L
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番349-1034 材質ポリエステル65%綿35% ロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 適応身長(cm)167〜172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする